OBO - Padlódoboz fém keretes kazetta 282x282x25mm 7406558 - 7406558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195108818
Sonepar cikkszám
7406558
Gyártói cikkszám
7406558
Gyártói típuskód
RKS 2V2 25
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
25 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
23 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz fém keretes kazetta 282x282x25mm