OBO - Padlódoboz keretes kazetta 244x244x15 mm zárt acél 7405976 - 7405976
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 190 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Anyag - rozsdamentes acél
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195106135
Sonepar cikkszám
7405976
Gyártói cikkszám
7405976
Gyártói típuskód
RK/V1/15
Névleges méret:
190 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Anyag:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; %Padlódoboz keretes kazetta 244x244x15 mm zárt acél