Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz keretes kazetta 282x282x15mm zárt acél 7406012 - 7406012

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 250 mm

  • Kivitel - négyzetes

  • Padlóápolás - nedves

  • Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195106319

Sonepar cikkszám

7406012

Gyártói cikkszám

7406012

Gyártói típuskód

RK V2 25

Névleges méret:

250 mm

Kivitel:

négyzetes

Padlóápolás:

nedves

Alkalmas:

felületre szerelt padlócsatorna doboz

Anyag:

rozsdamentes acél

Kazettamagasság:

25 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

23 mm

Vezetékkimenetek száma:

0

Vezetékkivezetés színe:

egyéb

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

0

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz keretes kazetta 282x282x15mm zárt acél