OBO - Padlódoboz keretes kazetta 367x410mm 70-125mm zárt 7410031 - 7410031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 250 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-125 mm
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195475507
Sonepar cikkszám
7410031
Gyártói cikkszám
7410031
Gyártói típuskód
UZD 250-3 R
Névleges méret:
250 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-125 mm
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Fenéklemez:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatlakozódoboz ; Padlódoboz keretes kazetta 367x410mm 70-125mm zárt