Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz keretes kazetta kábelkivezetéssel fém 7406602 - 7406602

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 248 mm

  • Kivitel - négyzetes

  • Padlóápolás - száraz

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kazettamagasság - 156 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195109051

Sonepar cikkszám

7406602

Gyártói cikkszám

7406602

Gyártói típuskód

RKS NV 9 25

Névleges méret:

248 mm

Kivitel:

négyzetes

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

rozsdamentes acél

Kazettamagasság:

156 mm

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

fordítható

Vezetékkivezetés anyaga:

rozsdamentes acél

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz keretes kazetta kábelkivezetéssel fém