OBO - Padlódoboz keretes kazetta tubushoz fém 7406220 - 7406220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 424 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195107347
Sonepar cikkszám
7406220
Gyártói cikkszám
7406220
Gyártói típuskód
RKF2V3 15
Névleges méret:
424 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
19 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz keretes kazetta tubushoz fém