Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz komp. rozsdamentes 7427200 - 7427200

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 2

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Fedél anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195916383

Sonepar cikkszám

7427200

Gyártói cikkszám

7427200

Gyártói típuskód

UDHOME4 2V V

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

2

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Fedél anyaga:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

egyéb

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

202 mm

Legkisebb beépítési mélység:

95 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

15 mm

Beépítési méret hosszúsága:

202 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Nem

Kettős padlóhoz használható:

Nem

Külső hossz:

199 mm

Külső szélesség:

199 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Padlódoboz komp. rozsdamentes