OBO - Padlódoboz komplett 7427004 - 7427004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246176
Sonepar cikkszám
7427004
Gyártói cikkszám
7427004
Gyártói típuskód
UDHOME4 V U
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
205 mm
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
205 mm
Külső szélesség:
205 mm