OBO - Padlódoboz komplett dugaljjal rozsdamentes 7427031 - 7427031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195710837
Sonepar cikkszám
7427031
Gyártói cikkszám
7427031
Gyártói típuskód
UDHOME9 V GB V
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
250 mm
Külső szélesség:
250 mm