Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz komplett szerelvényekkel 12 férőhelyes 7427420 - 7427420

MásolásMásolás
OBO - Padlódoboz komplett szerelvényekkel 12 férőhelyes 7427420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Fedél anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195916901

Sonepar cikkszám

7427420

Gyártói cikkszám

7427420

Gyártói típuskód

UDHOME GES9 7011

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

12

Ház anyaga:

műanyag

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Fedél anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Legkisebb beépítési mélység:

80 mm

RAL-szám:

7011

Külső hossz:

264 mm

Külső szélesség:

264 mm

Szín: vasszürke