Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz komplett szerelvényekkel 6 férőhelyes 7427410 - 7427410

MásolásMásolás
OBO - Padlódoboz komplett szerelvényekkel 6 férőhelyes 7427410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 6

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Fedél anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195916888

Sonepar cikkszám

7427410

Gyártói cikkszám

7427410

Gyártói típuskód

UDHOME GES4 7011

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

6

Ház anyaga:

műanyag

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Fedél anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Legkisebb beépítési mélység:

80 mm

RAL-szám:

7011

Külső hossz:

204 mm

Külső szélesség:

204 mm

Szín: vasszürke RAL 7011