OBO - Padlódoboz műa 12/5 férőhelyes komplett 7376203 - 7376203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 3
Szín - szürke
Külső hossz - 282 mm
Külső szélesség - 282 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7376203
Gyártói cikkszám
7376203
Gyártói típuskód
GE 12/5
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
3
Szín:
szürke
Külső hossz:
282 mm
Külső szélesség:
282 mm
Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; %Padlódoboz műa 12/5 férőhelyes komplett