OBO - Padlódoboz műa 4 férőhelyes keret és fedél grafit fekete 7405168 - 7405168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Szín - fekete
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102427
Sonepar cikkszám
7405168
Gyártói cikkszám
7405168
Gyártói típuskód
GES4 DB 9011
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fekete
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
200 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső hossz:
217 mm
Külső szélesség:
217 mm