OBO - Padlódoboz műa 6 férőhelyes komplett műa. 7405260 - 7405260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102847
Sonepar cikkszám
7405260
Gyártói cikkszám
7405260
Gyártói típuskód
GES6 DB 7011
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
252 mm
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
199 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
7011
Külső hossz:
220 mm
Külső szélesség:
273 mm