OBO - Padlódoboz műa beépítődoboz/9/ grafitszürke szőny SN060929 - 6178682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195981480
Sonepar cikkszám
SN060929
Gyártói cikkszám
6178682
Gyártói típuskód
LKVH D 100
Csatornaszélességhez:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Fedél LKVH-hoz 100x2000 világosszürke