OBO - Padlódoboz műa beépítődoboz szürke szőnyegvédő ker 7405050 - 7405050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195681373
Sonepar cikkszám
7405050
Gyártói cikkszám
7405050
Gyártói típuskód
GES9-2 U10T 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
242 mm
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
242 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
7011
Külső hossz:
264 mm
Külső szélesség:
264 mm