Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz műa beépítődoboz szürke szőnyegvédő ker 7405052 - 7405052

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195681380

Sonepar cikkszám

7405052

Gyártói cikkszám

7405052

Gyártói típuskód

GES9-2 U10T 9011

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

3

Ház anyaga:

műanyag

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

fekete

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

242 mm

Legkisebb beépítési mélység:

65 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

10 mm

Beépítési méret hosszúsága:

242 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

RAL-szám:

9011

Külső hossz:

264 mm

Külső szélesség:

264 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Padlódoboz műa beépítődoboz szürke szőnyegvédő ker