OBO - Padlódoboz műa beépítődoboz szürke szőnyegvédő ker SN060931 - 6178670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 37 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195981459
Sonepar cikkszám
SN060931
Gyártói cikkszám
6178670
Gyártói típuskód
LKVH D 37
Csatornaszélességhez:
37 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Fedél LKVH-hoz 37,5x2000 világosszürke