OBO - Padlódoboz műa beépítődoboz szürke szőnyegvédő ker SN060932 - 6178674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195981466
Sonepar cikkszám
SN060932
Gyártói cikkszám
6178674
Gyártói típuskód
LKVH D 50
Csatornaszélességhez:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Fedél LKVH-hoz 50x2000 világosszürke