OBO - Padlódoboz műa szerelvénydoboz 165x76x39mm 7407228 - 7407228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Vezetékbevezetések száma - 4
Kivitel - kehely
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195111009
Sonepar cikkszám
7407228
Gyártói cikkszám
7407228
Gyártói típuskód
GB2 1
Beépíthető eszközök száma:
2
Vezetékbevezetések száma:
4
Kivitel:
kehely
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
76 mm
Mélység:
39 mm
Húzásmentesítések száma:
2
Hosszúság:
165 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Padlódoboz műa szerelvénydoboz 165x76x39mm