Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz műa szerelvénydoboz 165x76x39mm 7407288 - 7407288

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 2

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - kehely

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 76 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195111214

Sonepar cikkszám

7407288

Gyártói cikkszám

7407288

Gyártói típuskód

GB2 BL

Beépíthető eszközök száma:

2

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

kehely

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

76 mm

Mélység:

39 mm

Húzásmentesítések száma:

2

Hosszúság:

165 mm

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Padlódoboz műa szerelvénydoboz 165x76x39mm