OBO - Padlódoboz műa szerelvénydoboz GES 4/10 DB-hez 7407308 - 7407308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - hordozókengyel
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195111344
Sonepar cikkszám
7407308
Gyártói cikkszám
7407308
Gyártói típuskód
GB2 P2
Szín:
fekete
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
hordozókengyel
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
82.5 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
poliamid (PA)