OBO - Padlódoboz műa szerelvénytartó 4 férőhelyes 7377045 - 7377045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Vezetékbevezetések száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Húzásmentesítések száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196041718
Sonepar cikkszám
7377045
Gyártói cikkszám
7377045
Gyártói típuskód
GB 4 M
Beépíthető eszközök száma:
3
Vezetékbevezetések száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzásmentesítések száma:
2
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; %Padlódoboz műa szerelvénytartó 4 férőhelyes