OBO - Padlódoboz műa szerelvénytartó takarólemez 7381123 - 7381123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 2
Kétszeres nyílások száma - 0
Háromszoros nyílások száma - 0
CEE-/Perilex nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7381123
Gyártói cikkszám
7381123
Gyártói típuskód
GAD 2
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
2
Kétszeres nyílások száma:
0
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; %Padlódoboz műa szerelvénytartó takarólemez