OBO - Padlódoboz műa szerelvénytartó takarólemez 7383029 - 7383029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 3
Kétszeres nyílások száma - 0
Háromszoros nyílások száma - 0
CEE-/Perilex nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
7383029
Gyártói cikkszám
7383029
Gyártói típuskód
GAD 3/9
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
3
Kétszeres nyílások száma:
0
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; %Padlódoboz műa szerelvénytartó takarólemez