OBO - Padlódoboz műa tető 7405070 - 7405070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195436546
Sonepar cikkszám
7405070
Gyártói cikkszám
7405070
Gyártói típuskód
GES9 10U 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret szélessége:
242 mm
Legkisebb beépítési mélység:
66 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Beépítési méret hosszúsága:
242 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
RAL-szám:
7011
Külső hossz:
264 mm
Külső szélesség:
264 mm