OBO - Padlódoboz műa tető BÉZS 7405204 - 7405204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Fedél anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102601
Sonepar cikkszám
7405204
Gyártói cikkszám
7405204
Gyártói típuskód
GES4 U 1019
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
műanyag
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
200 mm
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
200 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
RAL-szám:
1019
Külső hossz:
217 mm
Külső szélesség:
217 mm