OBO - Padlódoboz műa tető RAL8014 szépia barna 6178514 - 6178514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 125 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196041886
Sonepar cikkszám
6178514
Gyártói cikkszám
6178514
Gyártói típuskód
LKV D 125
Csatornaszélességhez:
125 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Műa csatorna perf fedél 125mm/2m kőszürke RAL7030