Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz műanyag szerelvénydoboz fedlap szürke 147x76mm 7407360 - 7407360

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 0

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195111542

Sonepar cikkszám

7407360

Gyártói cikkszám

7407360

Gyártói típuskód

GB3 P3

Szín:

fekete

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

0

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

bepattintható

Fedlap hossza:

147 mm

Háromszoros nyílások száma:

1

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

poliamid (PA)

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Padlódoboz műanyag szerelvénydoboz fedlap szürke 147x76mm