OBO - Padlódoboz négyszöglető kazetta kábelkivezetéssel SN003016 - 7409238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 90 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 90 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867302
Sonepar cikkszám
SN003016
Gyártói cikkszám
7409238
Gyártói típuskód
RKSN2 UZD3 9VS20
Kazettamagasság:
90 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
90 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3