OBO - Padlódoboz négyszöglető kazetta kábelkivezetéssel SN005962 - 7409220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 350 mm
Kazettamagasság - 110 mm
Szintező magasság - 110-155 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867234
Sonepar cikkszám
SN005962
Gyártói cikkszám
7409220
Gyártói típuskód
RKSN2 9 VS 25
Névleges méret:
350 mm
Kazettamagasság:
110 mm
Szintező magasság:
110-155 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3