OBO - Padlódoboz négyszöglető kazetta kábelkivezetéssel SN016864 - 7409210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 110 mm
Szintező magasság - 110-155 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 110 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867166
Sonepar cikkszám
SN016864
Gyártói cikkszám
7409210
Gyártói típuskód
RKSN2 4 VS 25
Kazettamagasság:
110 mm
Szintező magasság:
110-155 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Szerelvénydobozok száma:
2