OBO - Padlódoboz négyszögletű kazetta tubushoz fém 243x243mm 7406260 - 7406260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 244 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195107569
Sonepar cikkszám
7406260
Gyártói cikkszám
7406260
Gyártói típuskód
RKFN 9 VS 25
Névleges méret:
244 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Vezetékkimenetek száma:
0
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Vezetékkivezetés anyaga:
rozsdamentes acél
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz négyszögletű kazetta tubushoz fém 243x243mm