OBO - Padlódoboz négyszögletű kazetta tubushoz fém 7406240 - 7406240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 199 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195107453
Sonepar cikkszám
7406240
Gyártói cikkszám
7406240
Gyártói típuskód
RKFN 4 VS 20
Névleges méret:
199 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
150 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Vezetékkivezetés anyaga:
rozsdamentes acél
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Szerelvénydobozok száma:
2
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz négyszögletű kazetta tubushoz fém