Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz vakfedél 1/1 modul 6117406 - 6117406

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - vakfedél

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196117499

Sonepar cikkszám

6117406

Gyártói cikkszám

6117406

Gyártói típuskód

ADP-B RW1

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

vakfedél

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Mélység:

9 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Padlódoboz vakfedél 1/1 modul