OBO - Padlódoboz vakfedél 7400577 - 7400577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - nincs
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431589
Sonepar cikkszám
7400577
Gyártói cikkszám
7400577
Gyártói típuskód
DU 350-2
Szerelési nyílás:
nincs
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Padlódoboz vakfedél