OBO - Padlószegély csatorna RAUDUO alsó rész 105x40 natur SX104741 - 6132205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felső burkolat színe - egyéb
Magasság - 38 mm
Hosszúság - 2000 mm
Szőnyegszegéllyel - Nem
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196719235
Sonepar cikkszám
SX104741
Gyártói cikkszám
6132205
Gyártói típuskód
RD 40105 natur
Felső burkolat színe:
egyéb
Magasság:
38 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
1
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Padlószegély csatorna RAUDUO alsó rész 105x40 natur