Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlószegély csatorna SL Set 20x50 9010 hófehér SX104739 - 6132193

OBO
MásolásMásolás
OBO - Padlószegély csatorna SL Set 20x50 9010 hófehér SX104739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felső burkolat színe - fehér

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 20 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szőnyegszegéllyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196726639

Sonepar cikkszám

SX104739

Gyártói cikkszám

6132193

Gyártói típuskód

SL 2050 rws

Felső burkolat színe:

fehér

Dekoráció:

nincs

Magasság:

20 mm

Hosszúság:

2000 mm

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Választófalak száma:

1

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9010

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Védőfóliával:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK06

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP40

Padlószegély csatorna SL Set 20x50 9010 hófehér