OBO - Padlószegély csatorna SL-T Set 20x50 szőnyegezhető hófehér SX104744 - 6132218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felső burkolat színe - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Szőnyegszegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196720040
Sonepar cikkszám
SX104744
Gyártói cikkszám
6132218
Gyártói típuskód
SLT 2050 rws
Felső burkolat színe:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
1
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Védőfóliával:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védettség (IP):
IP40
Padlószegély csatorna SL-T Set 20x50 szőnyegezhető hófehér