OBO - Padlószegély-csatorna tömítőajakkal 50x20x2000 bükk SN064183 - 6199109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 20 mm
Felső burkolat színe - egyéb
Dekoráció - bükk
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196096442
Sonepar cikkszám
SN064183
Gyártói cikkszám
6199109
Gyártói típuskód
SKL-50DBU
Mélység:
20 mm
Felső burkolat színe:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
1
Anyag:
műanyag
Tömítőgyűrű felsőrész:
fali/padlóra
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna ; Padlószegély-csatorna tömítőajakkal 50x20x2000 bükk