OBO - Padlószegély-csatorna tömítőajakkal 70x20x2000 bükk SN064185 - 6199208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 20 mm
Felső burkolat színe - barna
Dekoráció - bükk
Magasság - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196154272
Sonepar cikkszám
SN064185
Gyártói cikkszám
6199208
Gyártói típuskód
SKL-70DBU
Mélység:
20 mm
Felső burkolat színe:
barna
Dekoráció:
bükk
Magasság:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
1
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Tömítőgyűrű felsőrész:
fali/padlóra
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna ; Padlószegély-csatorna tömítőajakkal 70x20x2000 bükk