OBO - Parapet csatorna 45-2 kétrekesz alu 53x130x2000 hófeh SN064188 - 6112500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 53 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418213
Sonepar cikkszám
SN064188
Gyártói cikkszám
6112500
Gyártói típuskód
GA-53130RW
Szélesség:
130 mm
Mélység:
53 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Ütésállóság (IK):
IK10
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
4900 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C