Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapet csatorna 45-2 kétrekeszes 53x165x2000 vilszürke SN064190 - 6113402

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 165 mm

  • Mélység - 53 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196419920

Sonepar cikkszám

SN064190

Gyártói cikkszám

6113402

Gyártói típuskód

GK-53165LGR

Szélesség:

165 mm

Mélység:

53 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

7035

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó C-profil

Ütésállóság (IK):

IK08

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

2

Fedél szélessége 2:

45 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

7000 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapet csatorna 45-2 kétrekeszes 53x165x2000 vilszürke