OBO - Parapet csatorna asszimmetrikus 70x170x2000 eloxált SN064191 - 6279403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva - Nem
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195768722
Sonepar cikkszám
SN064191
Gyártói cikkszám
6279403
Gyártói típuskód
GA-A70170EL
Szélesség:
170 mm
Mélység:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Ütésállóság (IK):
IK10
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
8620 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C