OBO - Parapet csatorna kétrekeszes 90x210x2000 eloxált SN064197 - 6279603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Mélység - 90 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva - Nem
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195769507
Sonepar cikkszám
SN064197
Gyártói cikkszám
6279603
Gyártói típuskód
GA-D90210EL
Szélesség:
210 mm
Mélység:
90 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Ütésállóság (IK):
IK10
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
76.5 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
14688 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C