OBO - Parapetcsat acél 63,5x213mm 6282400 - 6282400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 213 mm
Mélység - 63.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195137153
Sonepar cikkszám
6282400
Gyártói cikkszám
6282400
Gyártói típuskód
GEK-S6421
Szélesség:
213 mm
Mélység:
63.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Felület:
nedvesen lakkozott
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
76.5 mm
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen