OBO - Parapetcsat acél 63,5x213mm belső sarok 6282150 - 6282150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 213 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195136422
Sonepar cikkszám
6282150
Gyártói cikkszám
6282150
Gyártói típuskód
GEK-SIV64
Szélesség:
213 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
63.5 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
76.5 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Felület:
nedvesen lakkozott
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; %Parapetcsat acél 63,5x213mm belső sarok