OBO - Parapetcsat acél 63,5x213mm lapos sarok emelkedő 6282120 - 6282120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 213 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195136248
Sonepar cikkszám
6282120
Gyártói cikkszám
6282120
Gyártói típuskód
GEK-SFS64
Szélesség:
213 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
63.5 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Irány:
emelkedő
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 2:
76.5 mm
Szög:
90-90 °
Felület:
nedvesen lakkozott
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; %Parapetcsat acél 63,5x213mm lapos sarok emelkedő