OBO - Parapetcsat acél 64x135mm 6260195 - 6260195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 135 mm
Mélység - 64 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6260195
Gyártói cikkszám
6260195
Gyártói típuskód
BS 6138
Szélesség:
135 mm
Mélység:
64 mm
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; %Parapetcsat acél 64x135mm