Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsat acél 90x210x2000mm RAL9010 6278500 - 6278500

MásolásMásolás
OBO - Parapetcsat acél 90x210x2000mm RAL9010 6278500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 210 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195666097

Sonepar cikkszám

6278500

Gyártói cikkszám

6278500

Gyártói típuskód

GS-D90210RW

Szélesség:

210 mm

Mélység:

90 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9010

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

reteszhoronnyal

Ütésállóság (IK):

IK10

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Fedél részek száma:

2

Fedél szélessége 2:

76.5 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

16205 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat acél 90x210x2000mm RAL9010